ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X2000シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X2000シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)2000作動方式複動形内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54895042ORV40X2000
87,850
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895058ORV40X2000-F1
90,270
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895067ORV40X2000-F1-K1-ZE102A2
109,760
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895076ORV40X2000-F1-K1-ZE102A3
111,940
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895085ORV40X2000-F1-K2-ZE102B2
121,370
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895094ORV40X2000-F1-K2-ZE135A2
122,350
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895103ORV40X2000-F1-K2-ZE135B2
123,070
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895112ORV40X2000-F1-K2-ZE155A2
122,590
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895128ORV40X2000-F1-ZE102A2
94,630
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895137ORV40X2000-F1-ZE102A3
96,810
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895146ORV40X2000-F1-ZE102B2
95,350
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895155ORV40X2000-F1-ZE135B2
97,050
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895164ORV40X2000-F2-K1-ZE102A3
114,360
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895173ORV40X2000-F2-K2
118,710
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895182ORV40X2000-F2-K2-ZE102A2
123,070
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895198ORV40X2000-F2-K2-ZE135A2
124,770
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895207ORV40X2000-F2-ZE102A2
97,050
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895216ORV40X2000-F2-ZE102A3
99,230
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895225ORV40X2000-F2-ZE135A2
98,750
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895234ORV40X2000-F2-ZE135B2
99,470
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895243ORV40X2000-F2-ZE135B3
102,860
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895252ORV40X2000-F3-K2
121,130
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895268ORV40X2000-K1-ZE102A2
107,340
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895277ORV40X2000-K1-ZE102B2
108,060
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895286ORV40X2000-K1-ZE135B2
109,760
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895295ORV40X2000-K2
113,870
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895304ORV40X2000-K2-ZE102A2
118,230
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895313ORV40X2000-K2-ZE102B2
118,950
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895322ORV40X2000-K2-ZE102B3
121,490
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895338ORV40X2000-K2-ZE135A2
119,930
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895347ORV40X2000-K2-ZE135A4
125,990
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895356ORV40X2000-K2-ZE135B2
120,650
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895365ORV40X2000-K2-ZE135B3
124,040
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895374ORV40X2000-K2-ZE155A2
120,170
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895383ORV40X2000-K2-ZE155B2
120,890
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895392ORV40X2000-M
91,480
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895408ORV40X2000-M-F1
93,900
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895417ORV40X2000-M-F1-ZE102B2
98,980
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895426ORV40X2000-M-F1-ZE102B3
101,520
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895435ORV40X2000-M-F1-ZE135B2
100,680
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
54895444ORV40X2000-M-F1-ZE135B3
104,070
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895453ORV40X2000-M-F1-ZE135B4
107,460
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895462ORV40X2000-M-F2-ZE102A2
100,680
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895478ORV40X2000-M-F2-ZE135B2
103,100
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895487ORV40X2000-M-F3
98,740
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895496ORV40X2000-M-F3-ZE135A2
104,800
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895505ORV40X2000-M-ZE101B2
96,560
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895514ORV40X2000-M-ZE102A1
93,660
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895523ORV40X2000-M-ZE102A2
95,840
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895532ORV40X2000-M-ZE102B1
94,020
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする