ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X375シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X375シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)375作動方式複動形内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54901333ORV40X375
44,590
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901342ORV40X375-F1
47,010
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901358ORV40X375-F1-K1-ZE102A2
66,500
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901367ORV40X375-F1-K1-ZE102A3
68,680
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901376ORV40X375-F1-K2-ZE102B2
78,110
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901385ORV40X375-F1-K2-ZE135A2
79,090
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901394ORV40X375-F1-K2-ZE135B2
79,810
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901403ORV40X375-F1-K2-ZE155A2
79,330
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901412ORV40X375-F1-ZE102A2
51,370
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901428ORV40X375-F1-ZE102A3
53,550
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901437ORV40X375-F1-ZE102B2
52,090
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901446ORV40X375-F1-ZE135B2
53,790
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901455ORV40X375-F2-K1-ZE102A3
71,100
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901464ORV40X375-F2-K2
75,450
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901473ORV40X375-F2-K2-ZE102A2
79,810
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901482ORV40X375-F2-K2-ZE135A2
81,510
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901498ORV40X375-F2-ZE102A2
53,790
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901507ORV40X375-F2-ZE102A3
55,970
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901516ORV40X375-F2-ZE135A2
55,490
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901525ORV40X375-F2-ZE135B2
56,210
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901534ORV40X375-F2-ZE135B3
59,600
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901543ORV40X375-F3-K2
77,870
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901552ORV40X375-K1-ZE102A2
64,080
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901568ORV40X375-K1-ZE102B2
64,800
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901577ORV40X375-K1-ZE135B2
66,500
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901586ORV40X375-K2
70,610
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901595ORV40X375-K2-ZE102A2
74,970
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901604ORV40X375-K2-ZE102B2
75,690
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
54901613ORV40X375-K2-ZE102B3
78,230
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901622ORV40X375-K2-ZE135A2
76,670
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901638ORV40X375-K2-ZE135A4
82,730
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901647ORV40X375-K2-ZE135B2
77,390
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901656ORV40X375-K2-ZE135B3
80,780
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901665ORV40X375-K2-ZE155A2
76,910
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901674ORV40X375-K2-ZE155B2
77,630
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901683ORV40X375-M
48,220
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901692ORV40X375-M-F1
50,640
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901708ORV40X375-M-F1-ZE102B2
55,720
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901717ORV40X375-M-F1-ZE102B3
58,260
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901726ORV40X375-M-F1-ZE135B2
57,420
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901735ORV40X375-M-F1-ZE135B3
60,810
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901744ORV40X375-M-F1-ZE135B4
64,200
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901753ORV40X375-M-F2-ZE102A2
57,420
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901762ORV40X375-M-F2-ZE135B2
59,840
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901778ORV40X375-M-F3
55,480
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901787ORV40X375-M-F3-ZE135A2
61,540
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901796ORV40X375-M-ZE101B2
53,300
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901805ORV40X375-M-ZE102A1
50,400
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
54901814ORV40X375-M-ZE102A2
52,580
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901823ORV40X375-M-ZE102B1
50,760
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする