曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X50シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X50シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動形内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54904833ORV40X50
35,940
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905542ORV40X50-F1
38,360
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905558ORV40X50-F1-K1-ZE102A2
57,850
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905567ORV40X50-F1-K1-ZE102A3
60,030
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905576ORV40X50-F1-K2-ZE102B2
69,460
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905585ORV40X50-F1-K2-ZE135A2
70,440
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905594ORV40X50-F1-K2-ZE135B2
71,160
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905603ORV40X50-F1-K2-ZE155A2
70,680
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905612ORV40X50-F1-ZE102A2
42,720
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905628ORV40X50-F1-ZE102A3
44,900
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905637ORV40X50-F1-ZE102B2
43,440
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905646ORV40X50-F1-ZE135B2
45,140
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905655ORV40X50-F2-K1-ZE102A3
62,450
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905664ORV40X50-F2-K2
66,800
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905673ORV40X50-F2-K2-ZE102A2
71,160
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905682ORV40X50-F2-K2-ZE135A2
72,860
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905698ORV40X50-F2-ZE102A2
45,140
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905707ORV40X50-F2-ZE102A3
47,320
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905716ORV40X50-F2-ZE135A2
46,840
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905725ORV40X50-F2-ZE135B2
47,560
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905734ORV40X50-F2-ZE135B3
50,950
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905743ORV40X50-F3-K2
69,220
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905752ORV40X50-K1-ZE102A2
55,430
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905768ORV40X50-K1-ZE102B2
56,150
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905777ORV40X50-K1-ZE135B2
57,850
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905786ORV40X50-K2
61,960
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905795ORV40X50-K2-ZE102A2
66,320
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905804ORV40X50-K2-ZE102B2
67,040
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905813ORV40X50-K2-ZE102B3
69,580
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905822ORV40X50-K2-ZE135A2
68,020
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905838ORV40X50-K2-ZE135A4
74,080
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905847ORV40X50-K2-ZE135B2
68,740
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905856ORV40X50-K2-ZE135B3
72,130
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905865ORV40X50-K2-ZE155A2
68,260
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905874ORV40X50-K2-ZE155B2
68,980
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905883ORV40X50-M
39,570
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905892ORV40X50-M-F1
41,990
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905908ORV40X50-M-F1-ZE102B2
47,070
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905917ORV40X50-M-F1-ZE102B3
49,610
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905926ORV40X50-M-F1-ZE135B2
48,770
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905935ORV40X50-M-F1-ZE135B3
52,160
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905944ORV40X50-M-F1-ZE135B4
55,550
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905953ORV40X50-M-F2-ZE102A2
48,770
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905962ORV40X50-M-F2-ZE135B2
51,190
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905978ORV40X50-M-F3
46,830
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905987ORV40X50-M-F3-ZE135A2
52,890
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905996ORV40X50-M-ZE101B2
44,650
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906005ORV40X50-M-ZE102A1
41,750
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906014ORV40X50-M-ZE102A2
43,930
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906023ORV40X50-M-ZE102B1
42,110
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする