曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X500シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X500シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)500作動方式複動形内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54904842ORV40X500
47,920
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54904858ORV40X500-F1
50,340
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54904867ORV40X500-F1-K1-ZE102A2
69,830
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54904876ORV40X500-F1-K1-ZE102A3
72,010
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54904885ORV40X500-F1-K2-ZE102B2
81,440
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54904894ORV40X500-F1-K2-ZE135A2
82,420
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54904903ORV40X500-F1-K2-ZE135B2
83,140
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54904912ORV40X500-F1-K2-ZE155A2
82,660
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54904928ORV40X500-F1-ZE102A2
54,700
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54904937ORV40X500-F1-ZE102A3
56,880
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54904946ORV40X500-F1-ZE102B2
55,420
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54904955ORV40X500-F1-ZE135B2
57,120
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54904964ORV40X500-F2-K1-ZE102A3
74,430
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54904973ORV40X500-F2-K2
78,780
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54904982ORV40X500-F2-K2-ZE102A2
83,140
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54904998ORV40X500-F2-K2-ZE135A2
84,840
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905007ORV40X500-F2-ZE102A2
57,120
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905016ORV40X500-F2-ZE102A3
59,300
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905025ORV40X500-F2-ZE135A2
58,820
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905034ORV40X500-F2-ZE135B2
59,540
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905043ORV40X500-F2-ZE135B3
62,930
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905052ORV40X500-F3-K2
81,200
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905068ORV40X500-K1-ZE102A2
67,410
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905077ORV40X500-K1-ZE102B2
68,130
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905086ORV40X500-K1-ZE135B2
69,830
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905095ORV40X500-K2
73,940
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905104ORV40X500-K2-ZE102A2
78,300
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905113ORV40X500-K2-ZE102B2
79,020
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905122ORV40X500-K2-ZE102B3
81,560
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905138ORV40X500-K2-ZE135A2
80,000
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905147ORV40X500-K2-ZE135A4
86,060
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905156ORV40X500-K2-ZE135B2
80,720
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905165ORV40X500-K2-ZE135B3
84,110
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905174ORV40X500-K2-ZE155A2
80,240
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905183ORV40X500-K2-ZE155B2
80,960
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905192ORV40X500-M
51,550
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905208ORV40X500-M-F1
53,970
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905217ORV40X500-M-F1-ZE102B2
59,050
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905226ORV40X500-M-F1-ZE102B3
61,590
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905235ORV40X500-M-F1-ZE135B2
60,750
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905244ORV40X500-M-F1-ZE135B3
64,140
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905253ORV40X500-M-F1-ZE135B4
67,530
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905262ORV40X500-M-F2-ZE102A2
60,750
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905278ORV40X500-M-F2-ZE135B2
63,170
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905287ORV40X500-M-F3
58,810
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905296ORV40X500-M-F3-ZE135A2
64,870
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905305ORV40X500-M-ZE101B2
56,630
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905314ORV40X500-M-ZE102A1
53,730
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905323ORV40X500-M-ZE102A2
55,910
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54905332ORV40X500-M-ZE102B1
54,090
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする