曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X525シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X525シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)525作動方式複動形内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54906233ORV40X525
48,590
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906242ORV40X525-F1
51,010
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906258ORV40X525-F1-K1-ZE102A2
70,500
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906267ORV40X525-F1-K1-ZE102A3
72,680
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906276ORV40X525-F1-K2-ZE102B2
82,110
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906285ORV40X525-F1-K2-ZE135A2
83,090
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906294ORV40X525-F1-K2-ZE135B2
83,810
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906303ORV40X525-F1-K2-ZE155A2
83,330
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906312ORV40X525-F1-ZE102A2
55,370
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906328ORV40X525-F1-ZE102A3
57,550
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906337ORV40X525-F1-ZE102B2
56,090
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906346ORV40X525-F1-ZE135B2
57,790
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
54906355ORV40X525-F2-K1-ZE102A3
75,100
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906364ORV40X525-F2-K2
79,450
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906373ORV40X525-F2-K2-ZE102A2
83,810
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906382ORV40X525-F2-K2-ZE135A2
85,510
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906398ORV40X525-F2-ZE102A2
57,790
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906407ORV40X525-F2-ZE102A3
59,970
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906416ORV40X525-F2-ZE135A2
59,490
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906425ORV40X525-F2-ZE135B2
60,210
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906434ORV40X525-F2-ZE135B3
63,600
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906443ORV40X525-F3-K2
81,870
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906452ORV40X525-K1-ZE102A2
68,080
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906468ORV40X525-K1-ZE102B2
68,800
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906477ORV40X525-K1-ZE135B2
70,500
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906486ORV40X525-K2
74,610
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906495ORV40X525-K2-ZE102A2
78,970
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906504ORV40X525-K2-ZE102B2
79,690
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906513ORV40X525-K2-ZE102B3
82,230
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906522ORV40X525-K2-ZE135A2
80,670
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906538ORV40X525-K2-ZE135A4
86,730
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906547ORV40X525-K2-ZE135B2
81,390
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
54906556ORV40X525-K2-ZE135B3
84,780
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906565ORV40X525-K2-ZE155A2
80,910
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
54906574ORV40X525-K2-ZE155B2
81,630
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906583ORV40X525-M
52,220
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906592ORV40X525-M-F1
54,640
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906608ORV40X525-M-F1-ZE102B2
59,720
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906617ORV40X525-M-F1-ZE102B3
62,260
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906626ORV40X525-M-F1-ZE135B2
61,420
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906635ORV40X525-M-F1-ZE135B3
64,810
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906644ORV40X525-M-F1-ZE135B4
68,200
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906653ORV40X525-M-F2-ZE102A2
61,420
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906662ORV40X525-M-F2-ZE135B2
63,840
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906678ORV40X525-M-F3
59,480
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906687ORV40X525-M-F3-ZE135A2
65,540
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906696ORV40X525-M-ZE101B2
57,300
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906705ORV40X525-M-ZE102A1
54,400
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906714ORV40X525-M-ZE102A2
56,580
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906723ORV40X525-M-ZE102B1
54,760
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする