曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X550シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X550シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)550作動方式複動形内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54906933ORV40X550
49,250
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906942ORV40X550-F1
51,670
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906958ORV40X550-F1-K1-ZE102A2
71,160
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
54906967ORV40X550-F1-K1-ZE102A3
73,340
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906976ORV40X550-F1-K2-ZE102B2
82,770
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906985ORV40X550-F1-K2-ZE135A2
83,750
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54906994ORV40X550-F1-K2-ZE135B2
84,470
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907003ORV40X550-F1-K2-ZE155A2
83,990
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907012ORV40X550-F1-ZE102A2
56,030
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907028ORV40X550-F1-ZE102A3
58,210
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907037ORV40X550-F1-ZE102B2
56,750
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907046ORV40X550-F1-ZE135B2
58,450
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907055ORV40X550-F2-K1-ZE102A3
75,760
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907064ORV40X550-F2-K2
80,110
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907073ORV40X550-F2-K2-ZE102A2
84,470
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907082ORV40X550-F2-K2-ZE135A2
86,170
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907098ORV40X550-F2-ZE102A2
58,450
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907107ORV40X550-F2-ZE102A3
60,630
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907116ORV40X550-F2-ZE135A2
60,150
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907125ORV40X550-F2-ZE135B2
60,870
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907134ORV40X550-F2-ZE135B3
64,260
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907143ORV40X550-F3-K2
82,530
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907152ORV40X550-K1-ZE102A2
68,740
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907168ORV40X550-K1-ZE102B2
69,460
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907177ORV40X550-K1-ZE135B2
71,160
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907186ORV40X550-K2
75,270
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907195ORV40X550-K2-ZE102A2
79,630
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907204ORV40X550-K2-ZE102B2
80,350
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907213ORV40X550-K2-ZE102B3
82,890
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907222ORV40X550-K2-ZE135A2
81,330
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907238ORV40X550-K2-ZE135A4
87,390
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907247ORV40X550-K2-ZE135B2
82,050
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907256ORV40X550-K2-ZE135B3
85,440
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907265ORV40X550-K2-ZE155A2
81,570
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907274ORV40X550-K2-ZE155B2
82,290
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907283ORV40X550-M
52,880
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907292ORV40X550-M-F1
55,300
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907308ORV40X550-M-F1-ZE102B2
60,380
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907317ORV40X550-M-F1-ZE102B3
62,920
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907326ORV40X550-M-F1-ZE135B2
62,080
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907335ORV40X550-M-F1-ZE135B3
65,470
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907344ORV40X550-M-F1-ZE135B4
68,860
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907353ORV40X550-M-F2-ZE102A2
62,080
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907362ORV40X550-M-F2-ZE135B2
64,500
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907378ORV40X550-M-F3
60,140
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907387ORV40X550-M-F3-ZE135A2
66,200
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907396ORV40X550-M-ZE101B2
57,960
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907405ORV40X550-M-ZE102A1
55,060
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907414ORV40X550-M-ZE102A2
57,240
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54907423ORV40X550-M-ZE102B1
55,420
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする