曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X650シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X650シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)650作動方式複動形内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54909733ORV40X650
51,910
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54909742ORV40X650-F1
54,330
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54909758ORV40X650-F1-K1-ZE102A2
73,820
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54909767ORV40X650-F1-K1-ZE102A3
76,000
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54909776ORV40X650-F1-K2-ZE102B2
85,430
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54909785ORV40X650-F1-K2-ZE135A2
86,410
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54909794ORV40X650-F1-K2-ZE135B2
87,130
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54909803ORV40X650-F1-K2-ZE155A2
86,650
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54909812ORV40X650-F1-ZE102A2
58,690
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54909828ORV40X650-F1-ZE102A3
60,870
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54909837ORV40X650-F1-ZE102B2
59,410
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54909846ORV40X650-F1-ZE135B2
61,110
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54909855ORV40X650-F2-K1-ZE102A3
78,420
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54909864ORV40X650-F2-K2
82,770
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54909873ORV40X650-F2-K2-ZE102A2
87,130
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54909882ORV40X650-F2-K2-ZE135A2
88,830
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54909898ORV40X650-F2-ZE102A2
61,110
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54909907ORV40X650-F2-ZE102A3
63,290
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54909916ORV40X650-F2-ZE135A2
62,810
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54909925ORV40X650-F2-ZE135B2
63,530
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54909934ORV40X650-F2-ZE135B3
66,920
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54909943ORV40X650-F3-K2
85,190
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54909952ORV40X650-K1-ZE102A2
71,400
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54909968ORV40X650-K1-ZE102B2
72,120
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54909977ORV40X650-K1-ZE135B2
73,820
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54909986ORV40X650-K2
77,930
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54909995ORV40X650-K2-ZE102A2
82,290
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54910004ORV40X650-K2-ZE102B2
83,010
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54910013ORV40X650-K2-ZE102B3
85,550
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54910022ORV40X650-K2-ZE135A2
83,990
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54910038ORV40X650-K2-ZE135A4
90,050
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54910047ORV40X650-K2-ZE135B2
84,710
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54910056ORV40X650-K2-ZE135B3
88,100
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54910065ORV40X650-K2-ZE155A2
84,230
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54910074ORV40X650-K2-ZE155B2
84,950
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54910083ORV40X650-M
55,540
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54910092ORV40X650-M-F1
57,960
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54910108ORV40X650-M-F1-ZE102B2
63,040
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54910117ORV40X650-M-F1-ZE102B3
65,580
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54910126ORV40X650-M-F1-ZE135B2
64,740
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54910135ORV40X650-M-F1-ZE135B3
68,130
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54910144ORV40X650-M-F1-ZE135B4
71,520
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54910153ORV40X650-M-F2-ZE102A2
64,740
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54910162ORV40X650-M-F2-ZE135B2
67,160
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54910178ORV40X650-M-F3
62,800
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54910187ORV40X650-M-F3-ZE135A2
68,860
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54910196ORV40X650-M-ZE101B2
60,620
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54910205ORV40X650-M-ZE102A1
57,720
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54910214ORV40X650-M-ZE102A2
59,900
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54910223ORV40X650-M-ZE102B1
58,080
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする