曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X850シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X850シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)850作動方式複動形内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54916033ORV40X850
57,230
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916042ORV40X850-F1
59,650
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916058ORV40X850-F1-K1-ZE102A2
79,140
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916067ORV40X850-F1-K1-ZE102A3
81,320
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916076ORV40X850-F1-K2-ZE102B2
90,750
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916085ORV40X850-F1-K2-ZE135A2
91,730
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916094ORV40X850-F1-K2-ZE135B2
92,450
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916103ORV40X850-F1-K2-ZE155A2
91,970
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916112ORV40X850-F1-ZE102A2
64,010
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916128ORV40X850-F1-ZE102A3
66,190
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916137ORV40X850-F1-ZE102B2
64,730
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916146ORV40X850-F1-ZE135B2
66,430
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916155ORV40X850-F2-K1-ZE102A3
83,740
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916164ORV40X850-F2-K2
88,090
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916173ORV40X850-F2-K2-ZE102A2
92,450
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916182ORV40X850-F2-K2-ZE135A2
94,150
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916198ORV40X850-F2-ZE102A2
66,430
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916207ORV40X850-F2-ZE102A3
68,610
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916216ORV40X850-F2-ZE135A2
68,130
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916225ORV40X850-F2-ZE135B2
68,850
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916234ORV40X850-F2-ZE135B3
72,240
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916243ORV40X850-F3-K2
90,510
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916252ORV40X850-K1-ZE102A2
76,720
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916268ORV40X850-K1-ZE102B2
77,440
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916277ORV40X850-K1-ZE135B2
79,140
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916286ORV40X850-K2
83,250
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916295ORV40X850-K2-ZE102A2
87,610
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916304ORV40X850-K2-ZE102B2
88,330
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916313ORV40X850-K2-ZE102B3
90,870
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916322ORV40X850-K2-ZE135A2
89,310
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916338ORV40X850-K2-ZE135A4
95,370
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916347ORV40X850-K2-ZE135B2
90,030
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916356ORV40X850-K2-ZE135B3
93,420
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916365ORV40X850-K2-ZE155A2
89,550
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916374ORV40X850-K2-ZE155B2
90,270
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916383ORV40X850-M
60,860
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916392ORV40X850-M-F1
63,280
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916408ORV40X850-M-F1-ZE102B2
68,360
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916417ORV40X850-M-F1-ZE102B3
70,900
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916426ORV40X850-M-F1-ZE135B2
70,060
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916435ORV40X850-M-F1-ZE135B3
73,450
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916444ORV40X850-M-F1-ZE135B4
76,840
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
54916453ORV40X850-M-F2-ZE102A2
70,060
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916462ORV40X850-M-F2-ZE135B2
72,480
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916478ORV40X850-M-F3
68,120
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916487ORV40X850-M-F3-ZE135A2
74,180
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916496ORV40X850-M-ZE101B2
65,940
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916505ORV40X850-M-ZE102A1
63,040
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916514ORV40X850-M-ZE102A2
65,220
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916523ORV40X850-M-ZE102B1
63,400
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする