曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X875シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X875シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)875作動方式複動形内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54916733ORV40X875
57,900
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916742ORV40X875-F1
60,320
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916758ORV40X875-F1-K1-ZE102A2
79,810
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916767ORV40X875-F1-K1-ZE102A3
81,990
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916776ORV40X875-F1-K2-ZE102B2
91,420
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916785ORV40X875-F1-K2-ZE135A2
92,400
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916794ORV40X875-F1-K2-ZE135B2
93,120
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916803ORV40X875-F1-K2-ZE155A2
92,640
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916812ORV40X875-F1-ZE102A2
64,680
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916828ORV40X875-F1-ZE102A3
66,860
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916837ORV40X875-F1-ZE102B2
65,400
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916846ORV40X875-F1-ZE135B2
67,100
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916855ORV40X875-F2-K1-ZE102A3
84,410
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916864ORV40X875-F2-K2
88,760
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916873ORV40X875-F2-K2-ZE102A2
93,120
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916882ORV40X875-F2-K2-ZE135A2
94,820
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916898ORV40X875-F2-ZE102A2
67,100
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916907ORV40X875-F2-ZE102A3
69,280
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916916ORV40X875-F2-ZE135A2
68,800
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916925ORV40X875-F2-ZE135B2
69,520
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916934ORV40X875-F2-ZE135B3
72,910
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916943ORV40X875-F3-K2
91,180
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916952ORV40X875-K1-ZE102A2
77,390
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916968ORV40X875-K1-ZE102B2
78,110
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916977ORV40X875-K1-ZE135B2
79,810
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916986ORV40X875-K2
83,920
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54916995ORV40X875-K2-ZE102A2
88,280
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54917004ORV40X875-K2-ZE102B2
89,000
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54917013ORV40X875-K2-ZE102B3
91,540
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54917022ORV40X875-K2-ZE135A2
89,980
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54917038ORV40X875-K2-ZE135A4
96,040
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54917047ORV40X875-K2-ZE135B2
90,700
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54917056ORV40X875-K2-ZE135B3
94,090
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54917065ORV40X875-K2-ZE155A2
90,220
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54917074ORV40X875-K2-ZE155B2
90,940
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54917083ORV40X875-M
61,530
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54917092ORV40X875-M-F1
63,950
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54917108ORV40X875-M-F1-ZE102B2
69,030
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54917117ORV40X875-M-F1-ZE102B3
71,570
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54917126ORV40X875-M-F1-ZE135B2
70,730
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54917135ORV40X875-M-F1-ZE135B3
74,120
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54917144ORV40X875-M-F1-ZE135B4
77,510
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54917153ORV40X875-M-F2-ZE102A2
70,730
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54917162ORV40X875-M-F2-ZE135B2
73,150
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54917178ORV40X875-M-F3
68,790
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54917187ORV40X875-M-F3-ZE135A2
74,850
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54917196ORV40X875-M-ZE101B2
66,610
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54917205ORV40X875-M-ZE102A1
63,710
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54917214ORV40X875-M-ZE102A2
65,890
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54917223ORV40X875-M-ZE102B1
64,070
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする