ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X950シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X950シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)950作動方式複動形内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54918833ORV40X950
59,900
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54918842ORV40X950-F1
62,320
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54918858ORV40X950-F1-K1-ZE102A2
81,810
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54918867ORV40X950-F1-K1-ZE102A3
83,990
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54918876ORV40X950-F1-K2-ZE102B2
93,420
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54918885ORV40X950-F1-K2-ZE135A2
94,400
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54918894ORV40X950-F1-K2-ZE135B2
95,120
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54918903ORV40X950-F1-K2-ZE155A2
94,640
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54918912ORV40X950-F1-ZE102A2
66,680
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54918928ORV40X950-F1-ZE102A3
68,860
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54918937ORV40X950-F1-ZE102B2
67,400
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54918946ORV40X950-F1-ZE135B2
69,100
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54918955ORV40X950-F2-K1-ZE102A3
86,410
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54918964ORV40X950-F2-K2
90,760
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54918973ORV40X950-F2-K2-ZE102A2
95,120
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54918982ORV40X950-F2-K2-ZE135A2
96,820
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54918998ORV40X950-F2-ZE102A2
69,100
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54919007ORV40X950-F2-ZE102A3
71,280
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54919016ORV40X950-F2-ZE135A2
70,800
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54919025ORV40X950-F2-ZE135B2
71,520
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54919034ORV40X950-F2-ZE135B3
74,910
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54919043ORV40X950-F3-K2
93,180
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54919052ORV40X950-K1-ZE102A2
79,390
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54919068ORV40X950-K1-ZE102B2
80,110
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54919077ORV40X950-K1-ZE135B2
81,810
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54919086ORV40X950-K2
85,920
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54919095ORV40X950-K2-ZE102A2
90,280
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54919104ORV40X950-K2-ZE102B2
91,000
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54919113ORV40X950-K2-ZE102B3
93,540
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54919122ORV40X950-K2-ZE135A2
91,980
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54919138ORV40X950-K2-ZE135A4
98,040
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54919147ORV40X950-K2-ZE135B2
92,700
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54919156ORV40X950-K2-ZE135B3
96,090
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54919165ORV40X950-K2-ZE155A2
92,220
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54919174ORV40X950-K2-ZE155B2
92,940
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54919183ORV40X950-M
63,530
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54919192ORV40X950-M-F1
65,950
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54919208ORV40X950-M-F1-ZE102B2
71,030
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54919217ORV40X950-M-F1-ZE102B3
73,570
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54919226ORV40X950-M-F1-ZE135B2
72,730
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54919235ORV40X950-M-F1-ZE135B3
76,120
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54919244ORV40X950-M-F1-ZE135B4
79,510
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54919253ORV40X950-M-F2-ZE102A2
72,730
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54919262ORV40X950-M-F2-ZE135B2
75,150
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54919278ORV40X950-M-F3
70,790
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54919287ORV40X950-M-F3-ZE135A2
76,850
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54919296ORV40X950-M-ZE101B2
68,610
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
54919305ORV40X950-M-ZE102A1
65,710
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54919314ORV40X950-M-ZE102A2
67,890
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54919323ORV40X950-M-ZE102B1
66,070
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする