ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1100シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1100シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1100作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54921886ORV50X1100
81,320
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54921895ORV50X1100-F1
83,740
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54921904ORV50X1100-F1-ZE102B2
88,820
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54921913ORV50X1100-K1-ZE135B2
107,460
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54921922ORV50X1100-K2
114,600
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54921938ORV50X1100-K2-ZE102A2
118,960
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54921947ORV50X1100-K2-ZE102B2
119,680
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54921956ORV50X1100-K2-ZE135A2
120,660
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54921965ORV50X1100-K2-ZE135B2
121,380
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54921974ORV50X1100-K2-ZE155A2
120,900
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54921983ORV50X1100-M
86,160
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54921992ORV50X1100-M-F1
88,580
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922008ORV50X1100-M-F1-ZE102A2
92,940
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922017ORV50X1100-M-F1-ZE102B2
93,660
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922026ORV50X1100-M-F1-ZE135B2
95,360
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922035ORV50X1100-M-F2
91,000
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922044ORV50X1100-M-F2-ZE102A2
95,360
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
54922053ORV50X1100-M-F3
93,420
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922062ORV50X1100-M-F3-ZE135A2
99,480
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922078ORV50X1100-M-ZE101A1
88,340
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922087ORV50X1100-M-ZE101A2
90,520
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922096ORV50X1100-M-ZE102A2
90,520
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922105ORV50X1100-M-ZE102B2
91,240
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922114ORV50X1100-M-ZE135A2
92,220
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922123ORV50X1100-M-ZE135B2
92,940
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922132ORV50X1100-ZE102A2
85,680
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922148ORV50X1100-ZE102B2
86,400
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922157ORV50X1100-ZE102B3
88,940
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922166ORV50X1100-ZE135A2
87,380
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922175ORV50X1100-ZE135B2
88,100
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922184ORV50X1100-ZE135B3
91,490
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922193ORV50X1100-ZE155A2
87,620
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922202ORV50X1100-ZE155B2
88,340
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする