曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1150シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1150シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1150作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54922543ORV50X1150
82,920
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922552ORV50X1150-F1
85,340
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922568ORV50X1150-F1-ZE102B2
90,420
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922577ORV50X1150-K1-ZE135B2
109,060
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922586ORV50X1150-K2
116,200
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922595ORV50X1150-K2-ZE102A2
120,560
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922604ORV50X1150-K2-ZE102B2
121,280
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922613ORV50X1150-K2-ZE135A2
122,260
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922622ORV50X1150-K2-ZE135B2
122,980
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922638ORV50X1150-K2-ZE155A2
122,500
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922647ORV50X1150-M
87,760
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922656ORV50X1150-M-F1
90,180
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922665ORV50X1150-M-F1-ZE102A2
94,540
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
54922674ORV50X1150-M-F1-ZE102B2
95,260
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922683ORV50X1150-M-F1-ZE135B2
96,960
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922692ORV50X1150-M-F2
92,600
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922708ORV50X1150-M-F2-ZE102A2
96,960
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922717ORV50X1150-M-F3
95,020
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922726ORV50X1150-M-F3-ZE135A2
101,080
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922735ORV50X1150-M-ZE101A1
89,940
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922744ORV50X1150-M-ZE101A2
92,120
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922753ORV50X1150-M-ZE102A2
92,120
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922762ORV50X1150-M-ZE102B2
92,840
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
54922778ORV50X1150-M-ZE135A2
93,820
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922787ORV50X1150-M-ZE135B2
94,540
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922796ORV50X1150-ZE102A2
87,280
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922805ORV50X1150-ZE102B2
88,000
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922814ORV50X1150-ZE102B3
90,540
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
54922823ORV50X1150-ZE135A2
88,980
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922832ORV50X1150-ZE135B2
89,700
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922848ORV50X1150-ZE135B3
93,090
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922857ORV50X1150-ZE155A2
89,220
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922866ORV50X1150-ZE155B2
89,940
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする