ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1175シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1175シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1175作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54922875ORV50X1175
83,720
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922884ORV50X1175-F1
86,140
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922893ORV50X1175-F1-ZE102B2
91,220
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922902ORV50X1175-K1-ZE135B2
109,860
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922918ORV50X1175-K2
117,000
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
54922927ORV50X1175-K2-ZE102A2
121,360
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
54922936ORV50X1175-K2-ZE102B2
122,080
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922945ORV50X1175-K2-ZE135A2
123,060
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922954ORV50X1175-K2-ZE135B2
123,780
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922963ORV50X1175-K2-ZE155A2
123,300
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
54922972ORV50X1175-M
88,560
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922988ORV50X1175-M-F1
90,980
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54922997ORV50X1175-M-F1-ZE102A2
95,340
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54923006ORV50X1175-M-F1-ZE102B2
96,060
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54923015ORV50X1175-M-F1-ZE135B2
97,760
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54923024ORV50X1175-M-F2
93,400
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54923033ORV50X1175-M-F2-ZE102A2
97,760
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54923042ORV50X1175-M-F3
95,820
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54923058ORV50X1175-M-F3-ZE135A2
101,880
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54923067ORV50X1175-M-ZE101A1
90,740
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54923076ORV50X1175-M-ZE101A2
92,920
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54923085ORV50X1175-M-ZE102A2
92,920
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54923094ORV50X1175-M-ZE102B2
93,640
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54923103ORV50X1175-M-ZE135A2
94,620
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54923112ORV50X1175-M-ZE135B2
95,340
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54923128ORV50X1175-ZE102A2
88,080
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
54923137ORV50X1175-ZE102B2
88,800
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54923146ORV50X1175-ZE102B3
91,340
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54923155ORV50X1175-ZE135A2
89,780
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54923164ORV50X1175-ZE135B2
90,500
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54923173ORV50X1175-ZE135B3
93,890
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54923182ORV50X1175-ZE155A2
90,020
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54923198ORV50X1175-ZE155B2
90,740
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする