曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1300シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1300シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1300作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54924853ORV50X1300
87,710
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924862ORV50X1300-F1
90,130
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924878ORV50X1300-F1-ZE102B2
95,210
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924887ORV50X1300-K1-ZE135B2
113,850
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924896ORV50X1300-K2
120,990
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924905ORV50X1300-K2-ZE102A2
125,350
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924914ORV50X1300-K2-ZE102B2
126,070
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924923ORV50X1300-K2-ZE135A2
127,050
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924932ORV50X1300-K2-ZE135B2
127,770
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924948ORV50X1300-K2-ZE155A2
127,290
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924957ORV50X1300-M
92,550
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924966ORV50X1300-M-F1
94,970
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924975ORV50X1300-M-F1-ZE102A2
99,330
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924984ORV50X1300-M-F1-ZE102B2
100,050
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924993ORV50X1300-M-F1-ZE135B2
101,750
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54925002ORV50X1300-M-F2
97,390
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54925018ORV50X1300-M-F2-ZE102A2
101,750
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54925027ORV50X1300-M-F3
99,810
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54925036ORV50X1300-M-F3-ZE135A2
105,870
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54925045ORV50X1300-M-ZE101A1
94,730
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54925054ORV50X1300-M-ZE101A2
96,910
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54925063ORV50X1300-M-ZE102A2
96,910
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54925072ORV50X1300-M-ZE102B2
97,630
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54925088ORV50X1300-M-ZE135A2
98,610
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54925097ORV50X1300-M-ZE135B2
99,330
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54925106ORV50X1300-ZE102A2
92,070
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54925115ORV50X1300-ZE102B2
92,790
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54925124ORV50X1300-ZE102B3
95,330
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54925133ORV50X1300-ZE135A2
93,770
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54925142ORV50X1300-ZE135B2
94,490
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54925158ORV50X1300-ZE135B3
97,880
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54925167ORV50X1300-ZE155A2
94,010
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54925176ORV50X1300-ZE155B2
94,730
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする