ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1425シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1425シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1425作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54926506ORV50X1425
91,710
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926515ORV50X1425-F1
94,130
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926524ORV50X1425-F1-ZE102B2
99,210
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926533ORV50X1425-K1-ZE135B2
117,850
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926542ORV50X1425-K2
124,990
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926558ORV50X1425-K2-ZE102A2
129,350
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926567ORV50X1425-K2-ZE102B2
130,070
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926576ORV50X1425-K2-ZE135A2
131,050
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926585ORV50X1425-K2-ZE135B2
131,770
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926594ORV50X1425-K2-ZE155A2
131,290
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926603ORV50X1425-M
96,550
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926612ORV50X1425-M-F1
98,970
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926628ORV50X1425-M-F1-ZE102A2
103,330
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926637ORV50X1425-M-F1-ZE102B2
104,050
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926646ORV50X1425-M-F1-ZE135B2
105,750
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926655ORV50X1425-M-F2
101,390
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926664ORV50X1425-M-F2-ZE102A2
105,750
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926673ORV50X1425-M-F3
103,810
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926682ORV50X1425-M-F3-ZE135A2
109,870
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926698ORV50X1425-M-ZE101A1
98,730
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926707ORV50X1425-M-ZE101A2
100,910
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926716ORV50X1425-M-ZE102A2
100,910
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926725ORV50X1425-M-ZE102B2
101,630
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926734ORV50X1425-M-ZE135A2
102,610
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926743ORV50X1425-M-ZE135B2
103,330
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926752ORV50X1425-ZE102A2
96,070
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926768ORV50X1425-ZE102B2
96,790
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926777ORV50X1425-ZE102B3
99,330
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926786ORV50X1425-ZE135A2
97,770
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926795ORV50X1425-ZE135B2
98,490
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926804ORV50X1425-ZE135B3
101,880
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926813ORV50X1425-ZE155A2
98,010
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926822ORV50X1425-ZE155B2
98,730
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする