曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1700シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1700シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1700作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54930462ORV50X1700
100,500
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930478ORV50X1700-F1
102,920
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930487ORV50X1700-F1-ZE102B2
108,000
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930496ORV50X1700-K1-ZE135B2
126,640
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930505ORV50X1700-K2
133,780
121,980
134,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930514ORV50X1700-K2-ZE102A2
138,140
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930523ORV50X1700-K2-ZE102B2
138,860
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930532ORV50X1700-K2-ZE135A2
139,840
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930548ORV50X1700-K2-ZE135B2
140,560
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930557ORV50X1700-K2-ZE155A2
140,080
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930566ORV50X1700-M
105,340
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
54930575ORV50X1700-M-F1
107,760
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930584ORV50X1700-M-F1-ZE102A2
112,120
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930593ORV50X1700-M-F1-ZE102B2
112,840
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930602ORV50X1700-M-F1-ZE135B2
114,540
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930618ORV50X1700-M-F2
110,180
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930627ORV50X1700-M-F2-ZE102A2
114,540
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930636ORV50X1700-M-F3
112,600
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930645ORV50X1700-M-F3-ZE135A2
118,660
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930654ORV50X1700-M-ZE101A1
107,520
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930663ORV50X1700-M-ZE101A2
109,700
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930672ORV50X1700-M-ZE102A2
109,700
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930688ORV50X1700-M-ZE102B2
110,420
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930697ORV50X1700-M-ZE135A2
111,400
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930706ORV50X1700-M-ZE135B2
112,120
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930715ORV50X1700-ZE102A2
104,860
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930724ORV50X1700-ZE102B2
105,580
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930733ORV50X1700-ZE102B3
108,120
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930742ORV50X1700-ZE135A2
106,560
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930758ORV50X1700-ZE135B2
107,280
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930767ORV50X1700-ZE135B3
110,670
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930776ORV50X1700-ZE155A2
106,800
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930785ORV50X1700-ZE155B2
107,520
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする