曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X425シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X425シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)425作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54938388ORV50X425
59,760
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54938397ORV50X425-F1
62,180
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54938406ORV50X425-F1-ZE102B2
67,260
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54938415ORV50X425-K1-ZE135B2
85,900
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54938424ORV50X425-K2
93,040
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54938433ORV50X425-K2-ZE102A2
97,400
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54938442ORV50X425-K2-ZE102B2
98,120
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54938458ORV50X425-K2-ZE135A2
99,100
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54938467ORV50X425-K2-ZE135B2
99,820
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54938476ORV50X425-K2-ZE155A2
99,340
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54938485ORV50X425-M
64,600
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54938494ORV50X425-M-F1
67,020
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54938503ORV50X425-M-F1-ZE102A2
71,380
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54938512ORV50X425-M-F1-ZE102B2
72,100
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54938528ORV50X425-M-F1-ZE135B2
73,800
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54938537ORV50X425-M-F2
69,440
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54938546ORV50X425-M-F2-ZE102A2
73,800
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54938555ORV50X425-M-F3
71,860
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54938564ORV50X425-M-F3-ZE135A2
77,920
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54938573ORV50X425-M-ZE101A1
66,780
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54938582ORV50X425-M-ZE101A2
68,960
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54938598ORV50X425-M-ZE102A2
68,960
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54938607ORV50X425-M-ZE102B2
69,680
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54938616ORV50X425-M-ZE135A2
70,660
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54938625ORV50X425-M-ZE135B2
71,380
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54938634ORV50X425-ZE102A2
64,120
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54938643ORV50X425-ZE102B2
64,840
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54938652ORV50X425-ZE102B3
67,380
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54938668ORV50X425-ZE135A2
65,820
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54938677ORV50X425-ZE135B2
66,540
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54938686ORV50X425-ZE135B3
69,930
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
54938695ORV50X425-ZE155A2
66,060
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54938704ORV50X425-ZE155B2
66,780
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする