曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X475シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X475シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)475作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54939045ORV50X475
61,360
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939054ORV50X475-F1
63,780
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939063ORV50X475-F1-ZE102B2
68,860
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939072ORV50X475-K1-ZE135B2
87,500
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939088ORV50X475-K2
94,640
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939097ORV50X475-K2-ZE102A2
99,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939106ORV50X475-K2-ZE102B2
99,720
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939115ORV50X475-K2-ZE135A2
100,700
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939124ORV50X475-K2-ZE135B2
101,420
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939133ORV50X475-K2-ZE155A2
100,940
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939142ORV50X475-M
66,200
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939158ORV50X475-M-F1
68,620
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939167ORV50X475-M-F1-ZE102A2
72,980
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939176ORV50X475-M-F1-ZE102B2
73,700
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939185ORV50X475-M-F1-ZE135B2
75,400
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939194ORV50X475-M-F2
71,040
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939203ORV50X475-M-F2-ZE102A2
75,400
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939212ORV50X475-M-F3
73,460
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939228ORV50X475-M-F3-ZE135A2
79,520
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939237ORV50X475-M-ZE101A1
68,380
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939246ORV50X475-M-ZE101A2
70,560
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939255ORV50X475-M-ZE102A2
70,560
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939264ORV50X475-M-ZE102B2
71,280
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939273ORV50X475-M-ZE135A2
72,260
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939282ORV50X475-M-ZE135B2
72,980
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939298ORV50X475-ZE102A2
65,720
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939307ORV50X475-ZE102B2
66,440
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939316ORV50X475-ZE102B3
68,980
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
54939325ORV50X475-ZE135A2
67,420
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939334ORV50X475-ZE135B2
68,140
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939343ORV50X475-ZE135B3
71,530
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939352ORV50X475-ZE155A2
67,660
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54939368ORV50X475-ZE155B2
68,380
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする