曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X525シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X525シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)525作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54940034ORV50X525
62,950
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940043ORV50X525-F1
65,370
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940052ORV50X525-F1-ZE102B2
70,450
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940068ORV50X525-K1-ZE135B2
89,090
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940077ORV50X525-K2
96,230
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940086ORV50X525-K2-ZE102A2
100,590
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940095ORV50X525-K2-ZE102B2
101,310
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940104ORV50X525-K2-ZE135A2
102,290
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940113ORV50X525-K2-ZE135B2
103,010
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940122ORV50X525-K2-ZE155A2
102,530
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940138ORV50X525-M
67,790
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940147ORV50X525-M-F1
70,210
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940156ORV50X525-M-F1-ZE102A2
74,570
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940165ORV50X525-M-F1-ZE102B2
75,290
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940174ORV50X525-M-F1-ZE135B2
76,990
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940183ORV50X525-M-F2
72,630
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940192ORV50X525-M-F2-ZE102A2
76,990
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940208ORV50X525-M-F3
75,050
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940217ORV50X525-M-F3-ZE135A2
81,110
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940226ORV50X525-M-ZE101A1
69,970
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940235ORV50X525-M-ZE101A2
72,150
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940244ORV50X525-M-ZE102A2
72,150
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940253ORV50X525-M-ZE102B2
72,870
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940262ORV50X525-M-ZE135A2
73,850
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940278ORV50X525-M-ZE135B2
74,570
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940287ORV50X525-ZE102A2
67,310
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940296ORV50X525-ZE102B2
68,030
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940305ORV50X525-ZE102B3
70,570
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940314ORV50X525-ZE135A2
69,010
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940323ORV50X525-ZE135B2
69,730
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940332ORV50X525-ZE135B3
73,120
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940348ORV50X525-ZE155A2
69,250
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940357ORV50X525-ZE155B2
69,970
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする