曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X550シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X550シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)550作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54940366ORV50X550
63,760
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940375ORV50X550-F1
66,180
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940384ORV50X550-F1-ZE102B2
71,260
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940393ORV50X550-K1-ZE135B2
89,900
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940402ORV50X550-K2
97,040
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940418ORV50X550-K2-ZE102A2
101,400
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940427ORV50X550-K2-ZE102B2
102,120
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940436ORV50X550-K2-ZE135A2
103,100
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940445ORV50X550-K2-ZE135B2
103,820
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940454ORV50X550-K2-ZE155A2
103,340
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940463ORV50X550-M
68,600
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940472ORV50X550-M-F1
71,020
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940488ORV50X550-M-F1-ZE102A2
75,380
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940497ORV50X550-M-F1-ZE102B2
76,100
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940506ORV50X550-M-F1-ZE135B2
77,800
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940515ORV50X550-M-F2
73,440
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940524ORV50X550-M-F2-ZE102A2
77,800
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940533ORV50X550-M-F3
75,860
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
54940542ORV50X550-M-F3-ZE135A2
81,920
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940558ORV50X550-M-ZE101A1
70,780
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940567ORV50X550-M-ZE101A2
72,960
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940576ORV50X550-M-ZE102A2
72,960
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940585ORV50X550-M-ZE102B2
73,680
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940594ORV50X550-M-ZE135A2
74,660
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940603ORV50X550-M-ZE135B2
75,380
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940612ORV50X550-ZE102A2
68,120
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940628ORV50X550-ZE102B2
68,840
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940637ORV50X550-ZE102B3
71,380
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940646ORV50X550-ZE135A2
69,820
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940655ORV50X550-ZE135B2
70,540
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940664ORV50X550-ZE135B3
73,930
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940673ORV50X550-ZE155A2
70,060
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940682ORV50X550-ZE155B2
70,780
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする