ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X575シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X575シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)575作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54940698ORV50X575
64,560
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940707ORV50X575-F1
66,980
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940716ORV50X575-F1-ZE102B2
72,060
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940725ORV50X575-K1-ZE135B2
90,700
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940734ORV50X575-K2
97,840
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940743ORV50X575-K2-ZE102A2
102,200
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940752ORV50X575-K2-ZE102B2
102,920
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940768ORV50X575-K2-ZE135A2
103,900
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940777ORV50X575-K2-ZE135B2
104,620
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940786ORV50X575-K2-ZE155A2
104,140
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940795ORV50X575-M
69,400
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940804ORV50X575-M-F1
71,820
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940813ORV50X575-M-F1-ZE102A2
76,180
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940822ORV50X575-M-F1-ZE102B2
76,900
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940838ORV50X575-M-F1-ZE135B2
78,600
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940847ORV50X575-M-F2
74,240
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940856ORV50X575-M-F2-ZE102A2
78,600
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940865ORV50X575-M-F3
76,660
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940874ORV50X575-M-F3-ZE135A2
82,720
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940883ORV50X575-M-ZE101A1
71,580
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940892ORV50X575-M-ZE101A2
73,760
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940908ORV50X575-M-ZE102A2
73,760
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940917ORV50X575-M-ZE102B2
74,480
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940926ORV50X575-M-ZE135A2
75,460
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940935ORV50X575-M-ZE135B2
76,180
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940944ORV50X575-ZE102A2
68,920
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940953ORV50X575-ZE102B2
69,640
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940962ORV50X575-ZE102B3
72,180
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940978ORV50X575-ZE135A2
70,620
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940987ORV50X575-ZE135B2
71,340
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54940996ORV50X575-ZE135B3
74,730
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54941005ORV50X575-ZE155A2
70,860
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54941014ORV50X575-ZE155B2
71,580
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする