曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X650シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X650シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)650作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54941687ORV50X650
66,950
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54941696ORV50X650-F1
69,370
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54941705ORV50X650-F1-ZE102B2
74,450
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54941714ORV50X650-K1-ZE135B2
93,090
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54941723ORV50X650-K2
100,230
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54941732ORV50X650-K2-ZE102A2
104,590
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
54941748ORV50X650-K2-ZE102B2
105,310
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54941757ORV50X650-K2-ZE135A2
106,290
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54941766ORV50X650-K2-ZE135B2
107,010
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54941775ORV50X650-K2-ZE155A2
106,530
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54941784ORV50X650-M
71,790
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54941793ORV50X650-M-F1
74,210
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54941802ORV50X650-M-F1-ZE102A2
78,570
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54941818ORV50X650-M-F1-ZE102B2
79,290
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54941827ORV50X650-M-F1-ZE135B2
80,990
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54941836ORV50X650-M-F2
76,630
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54941845ORV50X650-M-F2-ZE102A2
80,990
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54941854ORV50X650-M-F3
79,050
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54941863ORV50X650-M-F3-ZE135A2
85,110
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54941872ORV50X650-M-ZE101A1
73,970
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54941888ORV50X650-M-ZE101A2
76,150
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54941897ORV50X650-M-ZE102A2
76,150
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54941906ORV50X650-M-ZE102B2
76,870
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54941915ORV50X650-M-ZE135A2
77,850
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54941924ORV50X650-M-ZE135B2
78,570
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54941933ORV50X650-ZE102A2
71,310
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54941942ORV50X650-ZE102B2
72,030
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54941958ORV50X650-ZE102B3
74,570
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54941967ORV50X650-ZE135A2
73,010
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54941976ORV50X650-ZE135B2
73,730
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54941985ORV50X650-ZE135B3
77,120
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54941994ORV50X650-ZE155A2
73,250
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942003ORV50X650-ZE155B2
73,970
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする