曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X675シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X675シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)675作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54942012ORV50X675
67,750
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942028ORV50X675-F1
70,170
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942037ORV50X675-F1-ZE102B2
75,250
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942046ORV50X675-K1-ZE135B2
93,890
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942055ORV50X675-K2
101,030
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942064ORV50X675-K2-ZE102A2
105,390
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942073ORV50X675-K2-ZE102B2
106,110
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942082ORV50X675-K2-ZE135A2
107,090
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942098ORV50X675-K2-ZE135B2
107,810
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942107ORV50X675-K2-ZE155A2
107,330
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942116ORV50X675-M
72,590
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942125ORV50X675-M-F1
75,010
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942134ORV50X675-M-F1-ZE102A2
79,370
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942143ORV50X675-M-F1-ZE102B2
80,090
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942152ORV50X675-M-F1-ZE135B2
81,790
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942168ORV50X675-M-F2
77,430
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942177ORV50X675-M-F2-ZE102A2
81,790
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942186ORV50X675-M-F3
79,850
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942195ORV50X675-M-F3-ZE135A2
85,910
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942204ORV50X675-M-ZE101A1
74,770
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942213ORV50X675-M-ZE101A2
76,950
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942222ORV50X675-M-ZE102A2
76,950
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942238ORV50X675-M-ZE102B2
77,670
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942247ORV50X675-M-ZE135A2
78,650
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942256ORV50X675-M-ZE135B2
79,370
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942265ORV50X675-ZE102A2
72,110
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942274ORV50X675-ZE102B2
72,830
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942283ORV50X675-ZE102B3
75,370
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942292ORV50X675-ZE135A2
73,810
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942308ORV50X675-ZE135B2
74,530
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942317ORV50X675-ZE135B3
77,920
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942326ORV50X675-ZE155A2
74,050
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54942335ORV50X675-ZE155B2
74,770
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする