曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X75シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X75シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)75作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54943008ORV50X75
48,590
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943342ORV50X75-F1
51,010
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943358ORV50X75-F1-ZE102B2
56,090
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943367ORV50X75-K1-ZE135B2
74,730
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943376ORV50X75-K2
81,870
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943385ORV50X75-K2-ZE102A2
86,230
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943394ORV50X75-K2-ZE102B2
86,950
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943403ORV50X75-K2-ZE135A2
87,930
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943412ORV50X75-K2-ZE135B2
88,650
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943428ORV50X75-K2-ZE155A2
88,170
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943437ORV50X75-M
53,430
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943446ORV50X75-M-F1
55,850
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943455ORV50X75-M-F1-ZE102A2
60,210
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
54943464ORV50X75-M-F1-ZE102B2
60,930
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943473ORV50X75-M-F1-ZE135B2
62,630
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943482ORV50X75-M-F2
58,270
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943498ORV50X75-M-F2-ZE102A2
62,630
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943507ORV50X75-M-F3
60,690
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943516ORV50X75-M-F3-ZE135A2
66,750
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943525ORV50X75-M-ZE101A1
55,610
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943534ORV50X75-M-ZE101A2
57,790
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943543ORV50X75-M-ZE102A2
57,790
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943552ORV50X75-M-ZE102B2
58,510
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943568ORV50X75-M-ZE135A2
59,490
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943577ORV50X75-M-ZE135B2
60,210
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943586ORV50X75-ZE102A2
52,950
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943595ORV50X75-ZE102B2
53,670
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943604ORV50X75-ZE102B3
56,210
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943613ORV50X75-ZE135A2
54,650
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943622ORV50X75-ZE135B2
55,370
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943638ORV50X75-ZE135B3
58,760
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943647ORV50X75-ZE155A2
54,890
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943656ORV50X75-ZE155B2
55,610
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする