曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X775シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X775シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)775作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54943665ORV50X775
70,940
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943674ORV50X775-F1
73,360
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943683ORV50X775-F1-ZE102B2
78,440
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943692ORV50X775-K1-ZE135B2
97,080
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943708ORV50X775-K2
104,220
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943717ORV50X775-K2-ZE102A2
108,580
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943726ORV50X775-K2-ZE102B2
109,300
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
54943735ORV50X775-K2-ZE135A2
110,280
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943744ORV50X775-K2-ZE135B2
111,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943753ORV50X775-K2-ZE155A2
110,520
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943762ORV50X775-M
75,780
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943778ORV50X775-M-F1
78,200
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943787ORV50X775-M-F1-ZE102A2
82,560
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943796ORV50X775-M-F1-ZE102B2
83,280
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943805ORV50X775-M-F1-ZE135B2
84,980
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943814ORV50X775-M-F2
80,620
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943823ORV50X775-M-F2-ZE102A2
84,980
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943832ORV50X775-M-F3
83,040
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943848ORV50X775-M-F3-ZE135A2
89,100
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943857ORV50X775-M-ZE101A1
77,960
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943866ORV50X775-M-ZE101A2
80,140
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943875ORV50X775-M-ZE102A2
80,140
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
54943884ORV50X775-M-ZE102B2
80,860
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943893ORV50X775-M-ZE135A2
81,840
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943902ORV50X775-M-ZE135B2
82,560
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943918ORV50X775-ZE102A2
75,300
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
54943927ORV50X775-ZE102B2
76,020
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943936ORV50X775-ZE102B3
78,560
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943945ORV50X775-ZE135A2
77,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943954ORV50X775-ZE135B2
77,720
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943963ORV50X775-ZE135B3
81,110
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943972ORV50X775-ZE155A2
77,240
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54943988ORV50X775-ZE155B2
77,960
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする