曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X950シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X950シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)950作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54945975ORV50X950
76,540
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54945984ORV50X950-F1
78,960
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54945993ORV50X950-F1-ZE102B2
84,040
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946002ORV50X950-K1-ZE135B2
102,680
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946018ORV50X950-K2
109,820
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946027ORV50X950-K2-ZE102A2
114,180
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946036ORV50X950-K2-ZE102B2
114,900
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946045ORV50X950-K2-ZE135A2
115,880
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946054ORV50X950-K2-ZE135B2
116,600
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946063ORV50X950-K2-ZE155A2
116,120
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946072ORV50X950-M
81,380
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946088ORV50X950-M-F1
83,800
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946097ORV50X950-M-F1-ZE102A2
88,160
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946106ORV50X950-M-F1-ZE102B2
88,880
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946115ORV50X950-M-F1-ZE135B2
90,580
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946124ORV50X950-M-F2
86,220
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946133ORV50X950-M-F2-ZE102A2
90,580
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946142ORV50X950-M-F3
88,640
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946158ORV50X950-M-F3-ZE135A2
94,700
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946167ORV50X950-M-ZE101A1
83,560
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946176ORV50X950-M-ZE101A2
85,740
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946185ORV50X950-M-ZE102A2
85,740
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946194ORV50X950-M-ZE102B2
86,460
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946203ORV50X950-M-ZE135A2
87,440
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946212ORV50X950-M-ZE135B2
88,160
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946228ORV50X950-ZE102A2
80,900
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946237ORV50X950-ZE102B2
81,620
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946246ORV50X950-ZE102B3
84,160
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946255ORV50X950-ZE135A2
82,600
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946264ORV50X950-ZE135B2
83,320
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946273ORV50X950-ZE135B3
86,710
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946282ORV50X950-ZE155A2
82,840
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946298ORV50X950-ZE155B2
83,560
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする