曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X975シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X975シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)975作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54946307ORV50X975
77,330
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946316ORV50X975-F1
79,750
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946325ORV50X975-F1-ZE102B2
84,830
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946334ORV50X975-K1-ZE135B2
103,470
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946343ORV50X975-K2
110,610
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946352ORV50X975-K2-ZE102A2
114,970
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946368ORV50X975-K2-ZE102B2
115,690
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946377ORV50X975-K2-ZE135A2
116,670
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946386ORV50X975-K2-ZE135B2
117,390
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946395ORV50X975-K2-ZE155A2
116,910
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946404ORV50X975-M
82,170
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946413ORV50X975-M-F1
84,590
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946422ORV50X975-M-F1-ZE102A2
88,950
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946438ORV50X975-M-F1-ZE102B2
89,670
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946447ORV50X975-M-F1-ZE135B2
91,370
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946456ORV50X975-M-F2
87,010
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946465ORV50X975-M-F2-ZE102A2
91,370
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946474ORV50X975-M-F3
89,430
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946483ORV50X975-M-F3-ZE135A2
95,490
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946492ORV50X975-M-ZE101A1
84,350
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946508ORV50X975-M-ZE101A2
86,530
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946517ORV50X975-M-ZE102A2
86,530
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946526ORV50X975-M-ZE102B2
87,250
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946535ORV50X975-M-ZE135A2
88,230
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946544ORV50X975-M-ZE135B2
88,950
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946553ORV50X975-ZE102A2
81,690
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946562ORV50X975-ZE102B2
82,410
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946578ORV50X975-ZE102B3
84,950
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946587ORV50X975-ZE135A2
83,390
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
54946596ORV50X975-ZE135B2
84,110
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946605ORV50X975-ZE135B3
87,500
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946614ORV50X975-ZE155A2
83,630
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946623ORV50X975-ZE155B2
84,350
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする