曜日別特売

電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A180E1シリーズ

電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A180E1シリーズ - コガネイ

シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。

仕様弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)・ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)内容量1個
全32種類を絞り込む
ポート数
32種類すべて表示中
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54962985A180E1 AC100V3ポート
9,560
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
54962994A180E1 AC200V3ポート
9,560
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
54963003A180E1 DC24V3ポート
9,560
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
54963012A180E1-2 AC200V2ポート
9,560
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963028A180E1-2 DC24V2ポート
9,560
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
54963037A180E1-2-39 AC100V2ポート
10,530
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963046A180E1-2-83 AC100V2ポート
9,920
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963055A180E1-2-83-CPSL DC24V2ポート
10,350
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963064A180E1-2-83-PSL AC100V2ポート
10,280
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963073A180E1-2-PSL AC100V2ポート
9,920
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963082A180E1-2-PSL DC24V2ポート
9,920
9,098
10,008(税込)
9日以内出荷
返品不可
54963098A180E1-2-PSL-1L DC24V2ポート
10,040
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963107A180E1-39 AC100V3ポート
10,530
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963116A180E1-39 AC200V3ポート
10,530
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
54963125A180E1-39 DC24V3ポート
10,530
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963134A180E1-39-83 DC24V3ポート
10,890
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
54963143A180E1-83 AC200V3ポート
9,920
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963152A180E1-83 DC24V3ポート
9,920
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963168A180E1-83-PSL AC100V3ポート
10,280
9,098
10,008(税込)
7日以内出荷
返品不可
54963177A180E1-83-PSL AC200V3ポート
10,280
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963186A180E1-83-PSL DC24V3ポート
10,280
9,098
10,008(税込)
翌々日出荷
返品不可
54963195A180E1-83-PSL-3L DC24V3ポート
10,640
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
54963204A180E1-83-PSLN DC24V3ポート
10,650
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963213A180E1-CPSL DC24V3ポート
9,990
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963222A180E1-PLL AC100V3ポート
9,920
9,098
10,008(税込)
6日以内出荷
返品不可
54963238A180E1-PLL AC200V3ポート
9,920
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963247A180E1-PLLN AC100V3ポート
10,290
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963256A180E1-PSL AC100V3ポート
9,920
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963265A180E1-PSL AC200V3ポート
9,920
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963274A180E1-PSL DC24V3ポート
9,920
9,098
10,008(税込)
8日以内出荷
返品不可
54963283A180E1-PSL-1L DC24V3ポート
10,040
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963292A180E1-PSL-3L DC24V3ポート
10,280
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする