曜日別特売

冷媒用45°エルボA

冷媒用45°エルボA - 多久製作所冷媒用45°エルボA - 多久製作所
材質C1220内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法X(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54980223-9.525JCDA
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
54980232-12.76JCDA
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
54980248-15.887JCDA
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
54980257-19.058JCDA
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
54980266-22.2210JCDA
オープン
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
54980275-25.410JCDA
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
54980284-31.7515JCDA
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
54980293-38.116JCDA
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54980302-50.822JCDA
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
54980318-63.526TAK
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54980327-76.229TAK
15,772
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする