曜日別特売

冷媒用90°エルボB

冷媒用90°エルボB - 多久製作所冷媒用90°エルボB - 多久製作所冷媒用90°エルボB - 多久製作所
材質C1220規格JCDA内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法X(mm)
寸法Z(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54980336-9.528.520.58
オープン
379
417(税込)
当日出荷
54980345-12.712.5249
245
229
252(税込)
当日出荷
54980363-19.05173615
オープン
629
692(税込)
当日出荷
54980372-22.22234217
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
54980397-31.75325622
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
54980406-38.1376626
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
54980415-50.8528731
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
54980354-15.88162911
245
取扱い終了
54980388-25.4244619
783
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする