多久製作所
冷媒用異型ティーズ
規格
JCDA
材質
C1220
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全24種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
8×6
8×6.35
9.52×6.35
9.52×8
12.7×6.35
12.7×8
12.7×9.52
15.88×6.35
15.88×9.52
15.88×12.7
19.05×9.52
19.05×12.7
19.05×15.88
22.22×12.7
22.22×15.88
22.22×19.05
25.4×12.7
25.4×15.88
25.4×19.05
31.75×19.05
31.75×25.4
38.1×19.05
38.1×25.4
38.1×31.75
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54980555
-
8×6.35
9
6
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
54980573
-
9.52×8
9
10
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54980582
-
9.52×6.35
9
7
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
54980598
-
12.7×9.52
8
8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54980607
-
12.7×8
8
12.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54980616
-
12.7×6.35
8
9
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
54980625
-
15.88×12.7
10
10
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54980634
-
15.88×9.52
10
11
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54980643
-
15.88×6.35
10
10
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
54980652
-
19.05×15.88
14.5
20
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54980668
-
19.05×12.7
14.5
22
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54980677
-
19.05×9.52
14.5
24
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
54980686
-
22.22×19.05
16
20
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54980695
-
22.22×15.88
16
16
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54980704
-
22.22×12.7
16
23
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54980713
-
25.4×19.05
18
25
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54980722
-
25.4×15.88
18
30
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54980738
-
25.4×12.7
18
33
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54980747
-
31.75×25.4
21
32
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54980756
-
31.75×19.05
21
34.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54980765
-
38.1×31.75
25
35
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54980774
-
38.1×25.4
25
43.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54980783
-
38.1×19.05
25
48
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54980564
-
8×6
9
6
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください