曜日別特売

冷媒用フィッティングレデューサー

冷媒用フィッティングレデューサー - 多久製作所冷媒用フィッティングレデューサー - 多久製作所
規格TAK材質C1220内容量1個
注意
※レデューサーは継手の径をおとすため、径が大きい方の片端がオスとなります。
※フィッテイングレデューサーの径が大きい方は外径表記となります。
※フィッテイングレデューサーの用途は継手の径を落とすために使用するため径の大きい方には銅パイプの挿入は出来ません。
※径の小さい方は内径表記のため同サイズの銅パイプの挿入は可能です。
※継手の両側に銅パイプを挿入されるのであれば、ソケットをご使用ください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法Z(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54981203-9.52×6.35126
オープン
279
307(税込)
当日出荷
54981212-12.7×6.35166
オープン
299
329(税込)
当日出荷
54981228-12.7×9.52138
オープン
299
329(税込)
当日出荷
54981237-15.88×6.35206
オープン
369
406(税込)
当日出荷
54981246-15.88×9.52178
オープン
369
406(税込)
当日出荷
54981255-15.88×12.7159
オープン
369
406(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
54981264-19.05×6.35246
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
54981273-19.05×9.52248
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
54981282-19.05×12.7219
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
54981298-19.05×15.881911
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
54981307-22.22×12.7289
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
54981316-22.22×15.882511
オープン
549
604(税込)
当日出荷
54981325-22.22×19.052215
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
54981334-25.4×12.7309
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
54981343-25.4×15.882811
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
54981352-25.4×19.052615
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
54981368-25.4×22.222217
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
54981377-31.75×15.883611
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
54981386-31.75×19.053215
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
54981395-31.75×25.42919
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
54981404-38.1×25.43819
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54981413-38.1×31.753322
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54981422-44.45×31.754122
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
54981438-44.45×38.13626
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
54981483-50.8×31.754922
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
54981492-50.8×38.14226
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
54981508-50.8×44.453829
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
54981517-63.5×50.84831
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
54981447-50.8×15.886011
2,246
取扱い終了
54981456-50.8×19.056015
2,246
取扱い終了
54981465-50.8×22.225517
2,246
取扱い終了
54981474-50.8×25.45019
2,246
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする