エアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)

エアーダブルアクションサンダー(非吸塵式) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーダブルアクションサンダー(非吸塵式) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(5件のレビュー)

小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場!
手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。
偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。
マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。
レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。

用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ寸法(mm)101×124質量(kg)0.74タイプ非吸塵式空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上オービット径(Φmm)5パッド(取付面)マジックテープ式パッドサイズ(Φmm)125エアー取付口Rc1/4(PT1/4)内容量1台
注意
※ペーパーやパフが付属されておりませんので、別途ご購入下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54983748ADS50M
39,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54983748
2022-12-22
用途: 塗装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

パテ研ぎ等塗装の下地作業に使用しました。
コストパフォーマンスに良いと感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 54983748
2021-06-09
用途: 木製品加工
製造業

大きさ レバーの使用感など 具合がよく 使いやすいと思います。

対象商品 : 54983748
2020-06-06
用途: 車両磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

工具には信頼性のあるメーカーですが…振動がかなりあるので作業が疲れます。もう少し振動を抑える工夫をお願いしたいです。

対象商品 : 54983748
2017-08-10
用途: 塗装鏡面仕上げ用
運輸・通信業

バフ目消しには最適。名の知れたメーカーだけの事はある。

1が参考にしています
対象商品 : 54983748
2017-07-17
用途: 塗装鏡面仕上げ用
運輸・通信業

メーカー品としては、安価ではあるが、確かな物です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2が参考にしています
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする