曜日別特売

不織布手提げバッグ 小

不織布手提げバッグ 小 - サンナップ不織布手提げバッグ 小 - サンナップ
(2件のレビュー)

やわらかく、やさしい布のような風合い。
はっ水性があり、雨の日でも安心。
エコバッグやノベルティ、学校行事での配布用などにピッタリ。
名入れをすれば格好の販促ツールに。

仕様縫製、底段ボール紙付入数(枚)10耐荷重(kg)10内容量1パック(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ
マチ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55534605FBH-33BKPP不織布320330110ブラック手提げ袋
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
55534623FBH-33DBPP不織布320330110ダークブルー手提げ袋
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
55534632FBH-33BRPP不織布320330110ブラウン手提げ袋
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
55534614FBH-33WNPP不織布320330110ワインレッド手提げ袋
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55534614
2018-06-27
用途: 雑誌を入れ繰り返し運ぶ

雑誌なんかは結構思いが、結構丈夫です、多少の雨もOKです!
もう少し可愛い色があれば星5ケでした。

対象商品 : 55534623
2018-03-13
用途: 来客用
株式会社流機エンジニアリング

来客された際当社カタログやちょっとしたものをいれます。紙袋より体裁がよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする