ムカデコロリ 粉剤 550g

ムカデコロリ 粉剤 550g - アース製薬ムカデコロリ 粉剤 550g - アース製薬ムカデコロリ 粉剤 550g - アース製薬ムカデコロリ 粉剤 550g - アース製薬ムカデコロリ 粉剤 550g - アース製薬
(3件のレビュー)

7つの効果でムカデを殺虫し侵入防止
【2ライン効果】薬剤を2本線で帯状に散布できるから、高い殺虫効果と侵入防止効果を発揮します。細いノズルなので、狭いスキマにも散布できます。
【速効駆除効果】【持続効果】4種類の有効成分配合でムカデを速効駆除し効果が持続します。
【効力増強効果】効力増強剤配合でムカデに対する殺虫効果がアップしました。
【Uターン効果】天然由来成分の樟脳とローズマリー精油を配合した青つぶでムカデを侵入させません。
【追い出し効果】隠れたムカデもしっかり追い出します。
【撥水効果】シリコーンオイルコーティングで雨水をはじくから効果が長持ちします。
【対象害虫】ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ(ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、シロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ケムシ、カメムシ、シバンムシ、アリガタバチ、クモにも効果があります。)

使用の目安
【不快害虫の生息、発生しやすい場所】1平方メートルあたり20gから40gを散布してください。
【家屋内への侵入防止】家屋の外壁に沿って帯状に1mあたり15gから30gの薬量を散布してください。
【屋内に侵入するムカデ】帯状に盛り上がるように散布してください。
適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ(ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、シロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ケムシ、カメムシ、シバンムシ、アリガタバチ、クモにも効果があります。)トラスコ品番836-9880種別粉剤容量550gシリーズムカデコロリ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×245×65有効成分シフルトリン(ピレスロイド系)、プロポクスル(カーバメート系)、樟脳、ローズマリー精油有効期間約1ヵ月(使用環境により異なります。)使用場所植木鉢、プランター、枯葉、朽木などの下、家の周囲、床下、通風口、石垣の隙間などの不快害虫の生息、発生しやすい場所利用場所屋内屋外両用内容量1本(550g)
注意
※使用前に必ず製品表示を読み、十分に理解した上で使用してください。
※定められた使用方法を守ってください。
※環境を汚染しないように乱用はさけてください。また、井戸、地下水等の水質を汚染するおそれのある場所、蜜蜂、蚕、魚や水産動物等に被害を及ぼすおそれのある場所では使用しないでください。
※風向きなどを考え、薬剤が周辺の人家、通行人、ペット、ペットの餌、洗濯物、玩具、観賞魚、食べもの、食用作物にかからないよう注意してください。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤を吸い込んだり、触れたりしないようにしてください。
※散布するときは、薬剤がかからないようにするとともに、吸い込まないように注意してください。
※散布中は喫煙、飲食等はしないでください。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。また眼に入ったときは、直ちに水でよく洗い流してください。
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系殺虫剤とカーバメート系殺虫剤の混合剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※使用後はフタを閉め、食品、飼料と区別し、子供の手の届かないところに保管してください。
※残った薬剤を他の容器に入れ替えないでください。
※直射日光を避け、湿気の少ない涼しいところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
549844484901080194411
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途: 工場入口周辺に使用
製造業

思った以上に即効性があり処理も簡単に行うことが出来ました。今まで一部の人しか処理を行えなかった事が他の人も出来るようになったのはこの商品のおかげです。

2021-06-12
用途: ムカデ駆除
自動車・二輪車・自転車関連業

家の中にムカデが出て困っていたので使って
みました。家の回りに撒いていたら4、5匹死んでいました。
良く効きます。
又しばらくしたら撒こうと思っています。

対象商品 : 54984448
2022-09-01
用途: 工房出入口で頻繁にムカデが出たので
株式会社須藤オルガン工房

これを撒いてから全くムカデに出くわさない。
以前はドアを開けると上から落ちてきたりして恐ろしかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする