曜日別特売

卓上タイプ 汎用ボール盤(ドリリング専用)

卓上タイプ 汎用ボール盤(ドリリング専用) - キラ・コーポレーション卓上タイプ 汎用ボール盤(ドリリング専用) - キラ・コーポレーション
用途ドリリング専用ドリル能力(mm)(S45C)Φ4~19、(FC200)Φ4~23テーパーMT2(MT3強力型)電源(V)三相200質量(kg)130コラム直径(Φmm)100タイプ卓上、手動、汎用ボール盤最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)120ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600スイング(振り)420電動機の極数4P(全閉)電動機(kW)0.75全高(mm)1279内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドリルチャックは付属しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テーブルタイプ
テーブル寸法(mm)
テーブル径(Φmm)
最大長(mm)
Vベルト形長×数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55004556KID-420R-370(主軸とベース)660、(主軸とテーブル)425A×34、A×26
593,000
499,800
549,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55004565KID-420S300-(主軸とベース)660、(主軸とテーブル)470A×34、A×26
593,000
499,800
549,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55004574KID-420R/6P-370(主軸とベース)660、(主軸とテーブル)425A×34、A×27
647,000
549,800
604,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55004583KID-420S/6P300-(主軸とベース)660、(主軸とテーブル)470A×34、A×27
647,000
549,800
604,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする