日本光器製作所(NIKKO)
溶接頭巾天丸グレー1号
(1件のレビュー)
燃えにくい綿製
汚れの目立たないグレー色
上部が平らなツバ付きタイプ
材質
綿
色
グレー
質量(g)
80
長さ(cm)
29
職業別シーン
溶接工
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55007076
211-1004
大
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
55007085
211-1004-1
特大
¥
2,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください