日本光器製作所(NIKKO)
溶接頭巾天丸グレー3号
燃えにくい綿製
汚れの目立たないグレー色
上部が平らなツバ付きタイプ
色
グレー
材質
綿
質量(g)
140
長さ(cm)
73
頭囲(cm)
58
職業別シーン
溶接工
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55007112
211-1012
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください