アデリア(石塚硝子)
CCボトル
パッキン部が抗菌樹脂製のため、汚れにくく衛生的です。
口径(Φmm)
95
最大径(Φmm)
104
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
色
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55015056
M-6624
500
CY
98
¥
700
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55015065
M-6625
500
CP
98
¥
700
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55015074
M-6626
500
CG
98
¥
700
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55015083
M-6627
500
C
98
¥
700
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55015092
M-6628
750
CY
134
¥
750
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55015108
M-6629
750
CP
134
¥
750
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55015117
M-6630
750
CG
134
¥
750
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55015126
M-6631
750
C
134
¥
750
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55015135
M-6632
1000
CY
167
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55015144
M-6633
1000
CP
167
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55015153
M-6634
1000
CG
167
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55015162
M-6635
1000
C
167
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください