曜日別特売

Cook-Lock スクエア

Cook-Lock スクエア - アデリア(石塚硝子)Cook-Lock スクエア - アデリア(石塚硝子)Cook-Lock スクエア - アデリア(石塚硝子)
(3件のレビュー)

耐熱ガラス密封保存容器。

材質(フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーン形状角形機能ロック機能付き電子レンジ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55016203H-8760300
900
859
945(税込)
当日出荷
55016212H-8761500
1,100
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月7日
55016228H-8762750
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55016203
2024-04-20
用途: ご飯の冷凍

プラスチック容器で食品を電チンすると大量のプラスチックが食品に移行するそうで、脱プラのために購入しました。
フラップや弁の操作感も良く、パッキン脱着用の切り欠きもあってとても良い商品です。
ただ、蓋に厚みがあって硬いため、ご飯を入れて冷凍庫に入れると冷却時の負圧で蓋が凹んでしまいます。
なのでご飯を冷凍するときは弁を開けっぱなしにしています。

対象商品 : 55016203
2024-05-20
用途: とにかくデリケートかもしれない

再投稿です。
耐熱ガラスは耐衝撃性が低いので、家族にも話してとても丁寧に扱っていましたが、使用開始から1ヶ月弱で6個購入したうち2個が気がついたらヒビが入って廃棄となりました。
さすがに脆すぎるのではないでしょうか。

対象商品 : 55016228
2021-06-15
用途: おかずの作り置きに
有限会社 岡田自動車工業

四角くて無駄なスペースが無く、重ね置きも出来重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする