電池ばね線タイプ 両極用電池ばね

電池ばね線タイプ 両極用電池ばね - アキュレイト電池ばね線タイプ 両極用電池ばね - アキュレイト電池ばね線タイプ 両極用電池ばね - アキュレイト
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法D3(mm)
寸法D4(mm)
寸法Hf(mm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55051702単3用BS007--93.592.57.50.55
1,500
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
55051718単3用BS008--9.53.59.52.58.50.55
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
55051727単3用BS009--103.5102.58.50.55
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
55051736単4用BS010--7372.37.50.5
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
55051745単4用BS011--7.53.57.52.37.50.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55051754単4用BS012--7.53.57.52.380.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55051763単3用BS1019.53.59.53.5--8.50.55
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55051772単4用BS1027.537.53.5--7.50.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55051788単3用BS1039.59.59.53.5--8.50.55
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55051797単4用BS1047.57.57.53.5--7.50.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55051702
2019-04-14
用途: 電池ホルダー液漏れによるバネ交換

電池ホルダーの構造状、今回購入した商品左スプリング右+で接続電極上部の物と、左スプリング右+で接続電極下部の商品が必要でしたが商品レパートリにないため無理矢理曲げて作成しました、レパートリの追加をお願いします。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする