アキュレイト
電池ばね線タイプ プラス極用電池ばね
総巻数(巻)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
タイプ
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55051806
単3用BS207
0.55
単3用
9
3
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55051815
単3用BS208
0.55
単3用
9.5
3.5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55051824
単3用BS209
0.55
単3用
10
3.5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55051833
単4用BS210
0.5
単4用
7
3
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55051842
単4用BS211
0.5
単4用
7.5
3
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55051858
単4用BS212
0.5
単4用
7.5
3.5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください