アキュレイト
ばねポスト 穴タイプ(AP-A)
引張コイルばね用の支柱となります。
材質
SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
全11種類を絞り込む
寸法A(mm)
3
5
寸法D(Φmm)
3
4
5
6
寸法L(mm)
選択してください
10
15
20
25
30
40
寸法L1(mm)
5
10
16
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55052192
AP-M3A×10-A
CADデータダウンロード
3
3
10
5
1.2
1.5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052208
AP-M3A×15-A
CADデータダウンロード
3
3
15
10
1.2
1.5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052217
AP-M4A×15-A
CADデータダウンロード
3
4
15
10
1.2
2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55052226
AP-M4A×20-A
CADデータダウンロード
3
4
20
10
1.2
2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55052235
AP-M4A×25-A
CADデータダウンロード
3
4
25
10
1.2
2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55052244
AP-M5A×20-A
CADデータダウンロード
5
5
20
10
1.2
2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55052253
AP-M5A×25-A
CADデータダウンロード
5
5
25
10
1.2
2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55052262
AP-M5A×30-A
CADデータダウンロード
5
5
30
10
1.2
2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052278
AP-M6A×25-A
CADデータダウンロード
5
6
25
16
1.2
2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052287
AP-M6A×30-A
CADデータダウンロード
5
6
30
16
1.2
2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55052296
AP-M6A×40-A
CADデータダウンロード
5
6
40
16
1.2
2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください