皿ばね 重荷重用

皿ばね 重荷重用 - アキュレイト皿ばね 重荷重用 - アキュレイト
材質SAE1060RoHS指令(10物質対応)対応
全15種類を絞り込む
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55052725A-81袋(20個)0.60.484.20.2
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052734A-101袋(20個)0.750.5105.20.25
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052743A-12.51袋(20個)10.712.56.20.3
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052752A-141袋(20個)1.10.8147.20.3
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052768A-161袋(20個)1.250.9168.20.35
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052777A-181袋(20個)1.41189.20.4
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052786A-201袋(20個)1.61.22010.20.4
1,500
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
55052795A-22.51袋(10個)1.71.222.511.20.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052804A-251袋(10個)2.051.52512.20.55
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052813A-281袋(10個)2.151.52814.20.65
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052822A-31.51袋(10個)2.451.7531.516.30.7
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052838A-35.51袋(10個)2.8235.518.30.8
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052847A-401袋(10個)3.152.34020.40.85
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
55052856A-451袋(10個)3.52.54522.41
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052865A-501袋(10個)4.135025.41.1
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする