アキュレイト
スプリングピン スプリングピン波型
材質
SUS420J2
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
寸法Dmax(mm)
寸法Dmin(Φmm)
寸法t(mm)
寸法L(mm)
公差L(mm)
二重せん断荷重(kN)
適合穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55052874
SPN-1×4L
1袋(100個)
1
1.2
1.1
0.2
4
+0.5/-0
0.69
1
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052883
SPN-1×5L
1袋(100個)
1
1.2
1.1
0.2
5
+0.5/-0
0.69
1
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052892
SPN-1×6L
1袋(100個)
1
1.2
1.1
0.2
6
+0.5/-0
0.69
1
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052908
SPN-1×8L
1袋(100個)
1
1.2
1.1
0.2
8
+0.5/-0
0.69
1
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052917
SPN-1.5×5L
1袋(100個)
1.5
1.7
1.6
0.3
5
+0.5/-0
1.55
1.5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052926
SPN-1.5×7L
1袋(100個)
1.5
1.7
1.6
0.3
7
+0.5/-0
1.55
1.5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052935
SPN-1.5×10L
1袋(100個)
1.5
1.7
1.6
0.3
10
+0.5/-0
1.55
1.5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052944
SPN-2×4L
1袋(50個)
2
2.25
2.15
0.4
4
+0.5/-0
2.76
2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052953
SPN-2×6L
1袋(50個)
2
2.25
2.15
0.4
6
+0.5/-0
2.76
2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052962
SPN-2×9L
1袋(50個)
2
2.25
2.15
0.4
9
+0.5/-0
2.76
2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052978
SPN-2×12L
1袋(50個)
2
2.25
2.15
0.4
12
+1/-0
2.76
2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052987
SPN-2.5×5L
1袋(50個)
2.5
2.75
2.65
0.5
5
+0.5/-0
4.31
2.5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55052996
SPN-2.5×7L
1袋(50個)
2.5
2.75
2.65
0.5
7
+0.5/-0
4.31
2.5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053005
SPN-2.5×8L
1袋(50個)
2.5
2.75
2.65
0.5
8
+0.5/-0
4.31
2.5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053014
SPN-2.5×10L
1袋(50個)
2.5
2.75
2.65
0.5
10
+0.5/-0
4.31
2.5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053023
SPN-2.5×12L
1袋(50個)
2.5
2.75
2.65
0.5
12
+1/-0
4.31
2.5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053032
SPN-3×7L
1袋(30個)
3
3.25
3.15
0.6
7
+0.5/-0
6.2
3
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053048
SPN-3×10L
1袋(30個)
3
3.25
3.15
0.6
10
+0.5/-0
6.2
3
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053057
SPN-3×12L
1袋(30個)
3
3.25
3.15
0.6
12
+1/-0
6.2
3
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053066
SPN-3×15L
1袋(30個)
3
3.25
3.15
0.6
15
+1/-0
6.2
3
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053075
SPN-4×8L
1袋(30個)
4
4.4
4.2
0.8
8
+0.5/-0
10.8
4
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053084
SPN-4×12L
1袋(30個)
4
4.4
4.2
0.8
12
+1/-0
10.8
4
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053093
SPN-4×14L
1袋(30個)
4
4.4
4.2
0.8
14
+1/-0
10.8
4
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053102
SPN-4×18L
1袋(30個)
4
4.4
4.2
0.8
18
+1/-0
10.8
4
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053118
SPN-4×20L
1袋(30個)
4
4.4
4.2
0.8
20
+1/-0
10.8
4
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053127
SPN-5×10L
1袋(20個)
5
5.4
5.2
1
10
+0.5/-0
17.25
5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053136
SPN-5×12L
1袋(20個)
5
5.4
5.2
1
12
+1/-0
17.25
5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053145
SPN-5×16L
1袋(20個)
5
5.4
5.2
1
16
+1/-0
17.25
5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053154
SPN-5×20L
1袋(20個)
5
5.4
5.2
1
20
+1/-0
17.25
5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053163
SPN-5×25L
1袋(20個)
5
5.4
5.2
1
25
+1/-0
17.25
5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください