スプリングピン スプリングピンストレート型

スプリングピン スプリングピンストレート型 - アキュレイト
材質SUS420J2RoHS指令(10物質対応)対応
全22種類を絞り込む
寸法L(mm)
内容量
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法Dmax(mm)
寸法Dmin(Φmm)
寸法L(mm)
公差L(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55053172SPS-1×5L1袋(100個)1.21.14+0.5/-00.2
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053188SPS-1×8L1袋(100個)1.21.15+0.5/-00.2
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053197SPS-1.5×4L1袋(100個)1.71.64+0.5/-00.3
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053206SPS-1.5×5L1袋(100個)1.71.65+0.5/-00.3
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053215SPS-1.5×6L1袋(100個)1.71.66+0.5/-00.3
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053224SPS-1.5×7L1袋(100個)1.71.67+0.5/-00.3
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053233SPS-2×8L1袋(50個)2.252.158+0.5/-00.4
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053242SPS-2.5×5L1袋(50個)2.752.655+0.5/-00.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053258SPS-2.5×8L1袋(50個)2.752.658+0.5/-00.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053267SPS-2.5×12L1袋(50個)2.752.6512+1/-00.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053276SPS-2.5×14L1袋(50個)2.752.6514+1/-00.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053285SPS-3×6L1袋(30個)3.253.156+0.5/-00.6
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053294SPS-3×10L1袋(30個)3.253.1510+0.5/-00.6
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053303SPS-3×12L1袋(30個)3.253.1512+1/-00.6
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053312SPS-3×16L1袋(30個)3.253.1516+1/-00.6
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053328SPS-4×8L1袋(30個)4.44.28+0.5/-00.8
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053337SPS-4×12L1袋(30個)4.44.212+1/-00.8
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053346SPS-4×16L1袋(30個)4.44.216+1/-00.8
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
55053355SPS-4×21L1袋(30個)4.44.221+1/-00.8
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053364SPS-5×10L1袋(20個)5.45.210+0.5/-01
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053373SPS-5×18L1袋(20個)5.45.218+1/-01
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053382SPS-5×26L1袋(20個)5.45.226+1/-01
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする