曜日別特売

割りピン

割りピン - アキュレイト割りピン - アキュレイト
材質SUS304-W1RoHS指令(10物質対応)対応
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法H(mm)
適合ボルト径
適合ピン径(Φmm)
公差d(mm)
公差D(mm)
公差L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55053538WP-0.8×6L1袋(50個)0.80.71.462.41.32.5~3.52~3+0/-0.1+0/-0.2±0.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053547WP-0.8×10L1袋(50個)0.80.71.4102.41.32.5~3.52~3+0/-0.1+0/-0.2±0.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053556WP-1×5L1袋(50個)10.91.8531.63.5~4.53~4+0/-0.1+0/-0.2±0.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053565WP-1×8L1袋(50個)10.91.8831.63.5~4.53~4+0/-0.1+0/-0.2±0.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053574WP-1×15L1袋(50個)10.91.81531.63.5~4.53~4+0/-0.1+0/-0.2±0.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053583WP-1×20L1袋(50個)10.91.82031.63.5~4.53~4+0/-0.1+0/-0.2±0.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053592WP-1.2×8L1袋(50個)1.212832.54.5~5.54~5+0/-0.1+0/-0.3±0.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053608WP-1.2×12L1袋(50個)1.2121232.54.5~5.54~5+0/-0.1+0/-0.3±0.5
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
55053617WP-1.2×18L1袋(50個)1.2121832.54.5~5.54~5+0/-0.1+0/-0.3±0.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053626WP-1.6×8L1袋(50個)1.61.42.883.22.55.5~75~6+0/-0.1+0/-0.4±0.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053635WP-1.6×12L1袋(50個)1.61.42.8123.22.55.5~75~6+0/-0.1+0/-0.4±0.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053644WP-1.6×15L1袋(50個)1.61.42.8153.22.55.5~75~6+0/-0.1+0/-0.4±0.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053653WP-1.6×20L1袋(50個)1.61.42.8203.22.55.5~75~6+0/-0.1+0/-0.4±0.5
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
55053662WP-1.6×25L1袋(50個)1.61.42.8253.22.55.5~75~6+0/-0.1+0/-0.4±0.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053678WP-1.6×30L1袋(50個)1.61.42.8303.22.55.5~75~6+0/-0.1+0/-0.4±0.8
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053687WP-2×10L1袋(30個)21.83.61042.57~96~8+0/-0.1+0/-0.4±0.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053696WP-2×15L1袋(30個)21.83.61542.57~96~8+0/-0.1+0/-0.4±0.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053705WP-2×20L1袋(30個)21.83.62042.57~96~8+0/-0.1+0/-0.4±0.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053714WP-2×25L1袋(30個)21.83.62542.57~96~8+0/-0.1+0/-0.4±0.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053723WP-2.5×10L1袋(20個)2.52.34.61052.59~118~9+0/-0.2+0/-0.6±0.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053732WP-2.5×15L1袋(20個)2.52.34.61552.59~118~9+0/-0.2+0/-0.6±0.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053748WP-2.5×18L1袋(20個)2.52.34.61852.59~118~9+0/-0.2+0/-0.6±0.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053757WP-2.5×20L1袋(20個)2.52.34.62052.59~118~9+0/-0.2+0/-0.6±0.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053766WP-2.5×25L1袋(20個)2.52.34.62552.59~118~9+0/-0.2+0/-0.6±0.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053775WP-2.5×30L1袋(20個)2.52.34.63052.59~118~9+0/-0.2+0/-0.6±0.8
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053784WP-3×15L1袋(20個)32.75.51563.211~149~12+0/-0.2+0/-0.7±0.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053793WP-3×20L1袋(20個)32.75.52063.211~149~12+0/-0.2+0/-0.7±0.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053802WP-3×25L1袋(20個)32.75.52563.211~149~12+0/-0.2+0/-0.7±0.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053818WP-3×30L1袋(20個)32.75.53063.211~149~12+0/-0.2+0/-0.7±0.8
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする