スリムヘッド・スクリュー シックスロブ 鉄+ニッケルめっきのタイプ

スリムヘッド・スクリュー シックスロブ 鉄+ニッケルめっきのタイプ - アキュレイト

スリムヘッド・スクリューは、従来品よりも頭部高さを低くしたねじです。
今まで気になっていた頭部の出っ張りをなくし、フラットでスマートなねじ締結をご提案いたします。

材質表面処理ニッケルめっき表面硬度Hv 400 minRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全10種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法L(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法k(mm)
寸法t(mm)
最大トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55054055SH010306Ni760.80.750.95
1,000
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054064SH010308Ni780.80.750.95
1,000
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054073SH010310Ni7100.80.750.95
1,000
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054082SH010406Ni860.90.92.3
1,000
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054098SH010408Ni880.90.92.3
1,000
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054107SH010410Ni8100.90.92.3
1,000
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054116SH010508Ni880.90.92.3
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054125SH010510Ni9101.01.04
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054134SH010512Ni9121.01.04
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054143SH010516Ni9161.01.04
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする