スリムヘッド・スクリュー シックスロブ 鉄+黒ニッケルのタイプ

スリムヘッド・スクリュー シックスロブ 鉄+黒ニッケルのタイプ - アキュレイト

スリムヘッド・スクリューは、従来品よりも頭部高さを低くしたねじです。
今まで気になっていた頭部の出っ張りをなくし、フラットでスマートなねじ締結をご提案いたします。

材質表面処理黒ニッケルめっき表面硬度Hv 400 minRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全10種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法L(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法k(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55054152SH010306Bni760.80.75
1,000
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054168SH010308Bni780.80.75
1,000
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054177SH010310Bni7100.80.75
1,000
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054186SH010406Bni860.90.9
1,000
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054195SH010408Bni880.90.9
1,000
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054204SH010410Bni8100.90.9
1,000
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
55054213SH010508Bni981.01.0
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054222SH010510Bni9101.01.0
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054238SH010512Bni9121.01.0
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054247SH010516Bni9161.01.0
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする