アキュレイト
スリムヘッド・スクリュー シックスロブ ステンレスのタイプ
スリムヘッド・スクリューは、従来品よりも頭部高さを低くしたねじです。
今まで気になっていた頭部の出っ張りをなくし、フラットでスマートなねじ締結をご提案いたします。
材質
ステンレスA2
表面処理
パシベート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(20個)
全40種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
4
6
7
8
9
12
寸法L(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
40種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法k(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55054256
SH010204A2
4
4
0.5
0.4
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054265
SH010205A2
4
5
0.5
0.4
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054274
SH010206A2
4
6
0.5
0.4
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054283
SH010208A2
4
8
0.5
0.4
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054292
SH010210A2
4
10
0.5
0.4
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054308
SH010212A2
4
12
0.5
0.4
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054317
SH012604A2
6
4
0.6
0.5
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054326
SH012605A2
6
5
0.6
0.5
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054335
SH012606A2
6
6
0.6
0.5
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054344
SH012608A2
6
8
0.6
0.5
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054353
SH012610A2
6
10
0.6
0.5
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054362
SH012612A2
6
12
0.6
0.5
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054378
SH010306A2
7
6
0.8
0.75
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054387
SH010308A2
7
8
0.8
0.75
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55054396
SH010310A2
7
10
0.8
0.75
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054405
SH010312A2
7
12
0.8
0.75
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054414
SH010316A2
7
16
0.8
0.75
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054423
SH010406A2
8
6
0.9
0.9
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054432
SH010408A2
8
8
0.9
0.9
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054448
SH010410A2
8
10
0.9
0.9
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054457
SH010412A2
8
12
0.9
0.9
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054466
SH010416A2
8
16
0.9
0.9
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054475
SH010420A2
8
20
0.9
0.9
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054484
SH010425A2
8
25
0.9
0.9
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054493
SH010508A2
9
8
1.0
1.0
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054502
SH010510A2
9
10
1.0
1.0
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054518
SH010512A2
9
12
1.0
1.0
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054527
SH010516A2
9
16
1.0
1.0
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054536
SH010520A2
9
20
1.0
1.0
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054545
SH010525A2
9
25
1.0
1.0
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054554
SH010530A2
9
30
1.0
1.0
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054563
SH010608A2
12
8
1.2
1.2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054572
SH010610A2
12
10
1.2
1.2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054588
SH010612A2
12
12
1.2
1.2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054597
SH010616A2
12
16
1.2
1.2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054606
SH010620A2
12
20
1.2
1.2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054615
SH010625A2
12
25
1.2
1.2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054624
SH010630A2
12
30
1.2
1.2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054633
SH010635A2
12
35
1.2
1.2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054642
SH010640A2
12
40
1.2
1.2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください